Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084652
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E821
EAN/GTIN:
     5059039445943
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 820µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = FR

Nicht geeignet für die Automobilindustrie. Serie FR, 6,3 V bis 25 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
FR
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 25v, becherelko, alu elko panasonic, 1084652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1E821, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,54*
5
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,66*
1 Tag
1690
5
€ 5,95*
ab € 0,3882*
€ 0,9305*
1 Tag
2952
1
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 1,262*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.