Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2 Folienkondensator 33nF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1082356
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C023301A00KSSD
EAN/GTIN:
     5059045821809
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKS2
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKS2
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, kunststoff-folienkondensator 63v, 1082356, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS2C023301A00KSSD, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,18*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0967*
€ 0,2896*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
1510
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2823*
€ 0,563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0333K000
ab € 0,0549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.