Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1082312 Herst.-Nr.: MKS2C021001A00KSSD EAN/GTIN: 5059045832126 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10nF Spannung = 40 V ac, 63 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = MKS2 Anschlussraster = 5mm Länge = 7.2mm Tiefe = 2.5mm Höhe = 6.5mm Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm Dielektrikum = Polyester Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage Anschlussdurchmesser = 0.5mm
PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10nF | Spannung: | 40 V ac, 63 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±10% | Serie: | MKS2 | Anschlussraster: | 5mm | Länge: | 7.2mm | Tiefe: | 2.5mm | Höhe: | 6.5mm | Abmessungen: | 2.5 x 6.5 x 7.2mm | Dielektrikum: | Polyester | Anschlussklemmentyp: | Durchsteckmontage | Anschlussdurchmesser: | 0.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, wima folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator wima, 1082312, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS2C021001A00KSSD, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10000 | | € 5,90* | ab € 0,0969* | € 0,125* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,273* | € 0,563* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,121* | € 0,617* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|