Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1081340
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V122
EAN/GTIN:
     5059045669043
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie FC 820 μF - 1500 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 1200µf 35v, alu elko panasonic, alu elko, 1081340, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC1V122, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,44*
€ 120,7136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,07*
€ 110,7533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.