Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 2.7Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 2.7Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand 2.7Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1074248
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 2R7 J
EAN/GTIN:
     5059041656481
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 2.7Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Serie HS75, 75 Watt, Serie HS100, 100 Watt und Serie HS150, 150 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
24.1 x 88 x 47.5mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1074248, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1002R7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580963
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.