Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 39Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 39Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1073380
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 39R J
EAN/GTIN:
     5059041639316
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 39Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite = 16.5mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
39Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1073380, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1039RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.