Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 1.8Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1073295
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 1R8 J
EAN/GTIN:
     5059041010115
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 1.8Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe = 8.8mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 10 W – Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 10 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe:
8.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1073295, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS101R8J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.