Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 150mΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1073188
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 R15 J
EAN/GTIN:
     5059041217828
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 150mΩ
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge = 30mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
150mΩ
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1073188, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10R15J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.