Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1073167
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H331L
EAN/GTIN:
     5059039457403
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 3 μA%

Serie FC 330 μF - 680 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
3 μA%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1073167, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC1H331L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,65*
1 Tag
164
1
€ 14,99*
ab € 0,417*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V337M10X21
ab € 0,131*
Ähnlich
Rubycon
50YXJ330M10X20
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.