Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1071085
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK0J332S
EAN/GTIN:
     5059039566938
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 3300µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = FK RadialA

Serie FK, 6,3 V bis 16 V. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, bieten eine niedrige Impedanz (30 % bis 40 % weniger als die Panasonic-Serie FC) und hohe Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Dauerleistung 3000 Stunden bis 5000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Miniaturisierte Lösung (30 % bis 40 % weniger als die Serie FC) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
FK RadialA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3300µf 6,3v, becherelko, alu elko panasonic, 1071085, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFK0J332S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,25*
500
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,28*
2 Tage
162
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.