Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK0J332
EAN/GTIN:
     5059039508280
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = FK RadialA

Serie FK, 6,3 V bis 16 V. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, bieten eine niedrige Impedanz (30 % bis 40 % weniger als die Panasonic-Serie FC) und hohe Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Dauerleistung 3000 Stunden bis 5000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Miniaturisierte Lösung (30 % bis 40 % weniger als die Serie FC) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
FK RadialA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3300µf 6,3v, alu elko panasonic, alu elko, 1071083, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFK0J332, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,92*
€ 136,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,70*
€ 136,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,80*
€ 103,292
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,46*
€ 100,5074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.