Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 15mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1071076
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK0J182S
EAN/GTIN:
     5059039455836
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1800µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie FK, 6,3 V bis 16 V. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, bieten eine niedrige Impedanz (30 % bis 40 % weniger als die Panasonic-Serie FC) und hohe Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Dauerleistung 3000 Stunden bis 5000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Miniaturisierte Lösung (30 % bis 40 % weniger als die Serie FC) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 1800µf 6,3v, becherelko, alu elko panasonic, 1071076, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFK0J182S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,91*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
1 Tag
4847
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 1,60*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
6.3ZLJ1800M10X16
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.