Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071074
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK1A561
EAN/GTIN:
     5059039413256
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 560µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Polarisiert = Polar

Serie FK, 6,3 V bis 16 V. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, bieten eine niedrige Impedanz (30 % bis 40 % weniger als die Panasonic-Serie FC) und hohe Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Dauerleistung 3000 Stunden bis 5000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Miniaturisierte Lösung (30 % bis 40 % weniger als die Serie FC) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, becherelko 10v, becherelko, alu elko panasonic, 1071074, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFK1A561, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,34*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,41*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,633*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
10ZLJ560M8X11.5
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.