Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071052
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHBE470UAP
EAN/GTIN:
     5059039456697
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Serie HB. Elektrolytkondensatoren der Serie HB, Typ V, von Panasonic bieten 2000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Diese SMD-Kondensatoren haben eine flache Bauweise. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Einige Kondensatoren in dieser Serie können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HB, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Netzteilen, Wechselrichtern, Motortreibern, Messgeräten, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie HB, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind Beleuchtung, medizinische Geräte, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 47uf 25v, becherelko, panasonic smd kondensator, 1071052, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEHBE470UAP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,154*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,155*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,191*
1 Tag
752
1
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,477*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25SVPF47M
ab € 0,467*
Ähnlich
Panasonic
25SVF47M
ab € 0,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.