Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071042
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1E100AR
EAN/GTIN:
     5059039455683
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 12Ω

HD-Serie. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ V, von Panasonic bieten 5000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Teilenummern zwischen 6,3 V und 35 V mit dem Suffix "A" können hohen bleifreien Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Wechselrichtern, Motortreibern, Netzteilen, Messgeräten, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie Basisstationen, kontaktlose Ladung, PCs und Rechenzentren. Aluminiumkondensatoren der Serie HD, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind medizinische Geräte, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge, Beleuchtung und Stromüberwachungseinheiten, Infotainment, Komfortzubehör und Sicherheit in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
12Ω
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, becherelko, smd kondensator 10 µf, 1071042, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEHD1E100AR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,136*
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,165*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,51*
2 Tage
54
5
€ 5,95*
ab € 0,4959*
€ 0,7959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHD1V100AR
ab € 0,102*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1V100R
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.