Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TG, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 100V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071025
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETG2A220UP
EAN/GTIN:
     5059039508266
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

TG Aluminium-Elektrolyt-Kondensatorserie. Elektrolytkondensatoren der Serie TG, Typ V, von Panasonic bieten eine Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +125 °C, abhängig von der Gehäusegröße. Diese SMD-Kondensatoren sind eine miniaturisierte Lösung und um 40 % kleiner als die Serie Panasonic TA. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Niedriger ESR (niedrige Temperatur) Lange Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Oberflächenmontage Hohe Temperaturbeständigkeit. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie TG, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Wechselrichtern, Motortreibern, Netzteilen, Messgeräten, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. Basisstationen, PCs, Datenzentren und kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie TG, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 100 v, becherelko 100 v, becherelko, 1071025, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEETG2A220UP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5500
500
Frei Haus
ab € 0,385*
€ 0,478*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.