Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071018
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1C680AP
EAN/GTIN:
     5059039559046
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 68µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie FP. Elektrolytkondensatoren der Serie FP, Typ V, von Panasonic bieten 2000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Diese SMD-Kondensatoren bieten einen um 30 % bis 50 % niedrigeren ESR als die Serie Panasonic FK. Diese Aluminiumkondensatoren halten bleifreiem Reflow-Löten bei hohen Temperaturen für lange Zeit stand. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Lange Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FP, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FP, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 1071018, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFP1C680AP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
2 Tage
856
10
€ 5,95*
ab € 0,1825*
€ 0,4194*
2 Tage
454
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,498*
5
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,524*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPC68M
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
16SVPC68MV
ab € 0,516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.