Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 6000B Drosselspule, 470 μH 3.5A 27mm / ±15%, 2.15MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1068552
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     60B474C
EAN/GTIN:
     5059041389945
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 470µh
smd drossel
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 3.5A
Länge = 27mm
Tiefe = 19.5mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 27 x 19.5 x 20mm
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 100mΩ
Serie = 6000B
Resonanzfrequenz max. = 2.15MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Drosseln der Serie 6000B. Hochstrom-SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie 6000B von Murata. Anwendungen für die Serie 6000A umfassen: DC/DC-Wandler, Energiespeicherung und Eingangs- oder Ausgangsfilterung. Bis zu 10,5 A IDC 47 μH bis 680 μH Hohe Energiespeicherung, sehr niedriger Widerstand
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
3.5A
Länge:
27mm
Tiefe:
19.5mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
27 x 19.5 x 20mm
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
100mΩ
Serie:
6000B
Resonanzfrequenz max.:
2.15MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1068552, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 60B474C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,52*
€ 3,48*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,4402*
€ 91,3302*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,6902*
€ 104,4402*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,4402*
€ 124,28384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,90*
€ 104,601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,3802*
€ 92,08244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,6702*
€ 90,04754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,1301*
€ 87,02482
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 70,6902*
€ 84,12134
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,35634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.