Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5EC PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Spannung Ausgang/ Universal (Analog), Universal (Pt), Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1066231
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5EC-QX2DBM-000
EAN/GTIN:
     4548583762657
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler
Ausgangstyp = Spannung
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = 11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Serie = E5EC
Display-Farbe = Weiß

CE. Digitale Temperaturregler E5EC (48 x 96 mm). Eine Premium-Serie von Temperatur-Reglern, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Die Steuereinheiten decken eine umfassende Auswahl an Sensoreingängen einschließlich Universal-, Thermoelement-, PT- und analogen Strom/Spannungseingängen ab. Die E5EC-Serie bietet Temperaturregler, die Ihre Anforderungen erfüllen. Große weiße LCD-Anzeige, 18 mm Höhe für beste Sichtbarkeit Dreistufige Anzeige – PV/SV/MV werden gleichzeitig mit 4-stelligem Display angezeigt 50 ms Abtastdauer Erweiterter Umfang von E/As: 4 Hilfsausgänge, 6 Ereigniseingänge, Übertragungsausgang und Fern-SPs Kurzes Gehäuse mit nur 60 mm Tiefe Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werden Tool-Ports sowohl auf der oberen Abdeckung und auf der Frontplatte Einfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannung
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Serie:
E5EC
Display-Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, 1066231, Automation, Prozessautomation, Omron, E5ECQX2DBM000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,96*
€ 270,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,21*
€ 287,74*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,14*
€ 335,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 345,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-49N
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.