Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadium Power Schaltnetzteil, 27.6V dc / 2.4A 66W 200 → 230V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stadium Power Schaltnetzteil, 27.6V dc / 2.4A 66W 200 → 230V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1065819
Hersteller:
     Stadium Power
Herst.-Nr.:
     T6172ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Schaltnetzteil geschlossen
elektrolytkondensator
Ausgangsspannung = 27.6V dc
Ausgangsstrom = 2.4A
Nennleistung = 66W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 200 → 230V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 124mm
Breite = 122mm
Tiefe = 49.5mm
Wirkungsgrad = 80 → 85%
Temperatur min. = 0°C

EN60950, UL60950. UL-Zulassung; TÜV; CB. Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 50 °C bei allen Typen außer: RD50, 65, 125, RS-75-3.3 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 45 °C. RD85, RS-100-3.3, RS-150-3.3 und 5 Leistungsverringerung um 2 % pro °C über 40 °C. 25 W bis 150 W, Universaleingang, Einfach- und Zweifachausgänge. Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Miniaturausführung, hohe Leistungsdichte Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Langlebige Elektrolytkondensatoren bis 105 °C Einfache Installation - Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Einfachausgang: 10,8 - 13,2 V bei 12 V und 22 - 27,6 V bei 24 V An Ausgang 1 einstellbare Ausgangsspannung bei Ausführungen mit Zweifachausgang: -5 % bis +10 % Bei Zweifachausgängen gilt eine Mindestlast, siehe Ausgangsstrom (im Datenblatt). Die Gesamtlast darf die Nenn-Ausgangsleistung nicht überschreiten. Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
27.6V dc
Ausgangsstrom:
2.4A
Nennleistung:
66W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
200 → 230V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
124mm
Breite:
122mm
Tiefe:
49.5mm
Wirkungsgrad:
80 → 85%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1065819, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Stadium Power, T6172ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.