Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %
RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %
RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %
RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %
RS PRO IM720 Luxmeter mit Photodiode, bis 400000lx, 3 lx, ±3 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1065311
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1065311
EAN/GTIN:
     5056112284833
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtpegel max. = 400000lx
Lichtpegel min. = 400lx
Genauigkeit max. = ±3 %
Auflösung = 3 lx
Sensortyp = Photodiode
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 80g
Höhe = 23mm
Länge = 133mm
Breite = 48mm

1,5-V-AAA-Batterien (2 Stück), Tragetasche, Benutzerhandbuch. Wenn das Messgerät nicht im Einsatz ist, sollte die Kappe des Lichtsensors in Position bleiben, um einen Verschleiß der Fotodiode zu vermeiden. Miniatur-Lichtmesser IM-720, RS Pro. Der Miniatur-Lichtmesser IM-720 von RS Pro ist ein hochwertiger Lichtmesser für Lux und Lumen pro Quadratfuß. Er misst Licht aus sichtbaren Lichtquellen (Sonne, Mond und jedem Licht ausstrahlendem Körper) und aus bestückten fluoreszierenden, Metalldampflampen, Natriumdampf-Hochdrucklampen und Glühlampen. Dieses tragbare Mini-Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für Lichtmessanwendungen in fast jeder Umgebung. Der Sensor wird für kompakten Komfort direkt am Lesegerät befestigt und verfügt über eine Linsenkappe, um sicherzustellen, dass der Sensor bei Nichtgebrauch geschützt bleibt. Eigenschaften und Vorteile Gemäß den allgemeinen technischen Anforderungen der Klasse A von JISC1609: 1993 und CNS 5119 Spektralbereich nahe der spektralen CIE-Leuchteffizienz Misst die Intensität von Beleuchtungsanzeigen in Lux oder Lumen pro Quadratfuß Silizium-Fotodiode und Filter Zu den gemessenen Lichtquellen gehören alle sichtbaren Lichtquellen Kosinuswinkelkorrektur Automatische Abschaltung und Deaktivierungsfunktion Messwertspeicherung, Speicherung von Max./Min./Durchschnittswert Echte Nullstellungsfunktion Automatische Bereichswahl Lichtquellenauswahl: Wolfram/Tageslicht, fluoreszierend, Abstufung 0–9 Messbereich: 400, 4000, 40000, 400000 lx, 40, 400, 4000, 40000 Lumen pro Quadratfuß Genauigkeit: ±3 % ±3 lx, 0–500 lx, ±3 % bis 501 lx (kalibriert auf Standardglühlampe 2856°K), ±8 % (andere sichtbare Lichtquelle) Betrieben mit 1,5-V-AAA-Batterien (2 Stück) Abmessungen: 133 x 48 x 23 mm Gewicht (mit Akku): 80 g Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmausrüstung verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Lichtpegel max.:
400000lx
Lichtpegel min.:
400lx
Genauigkeit max.:
±3 %
Auflösung:
3 lx
Sensortyp:
Photodiode
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
80g
Höhe:
23mm
Länge:
133mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 1065311, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, IM720, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.