Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FKS, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1062856
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A221SP
EAN/GTIN:
     5059039456741
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 240mA
Verlustleistungsfaktor = 0.19%

Wärmebeständige FKS-Reflow-Serie des Typs V. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Panasonic bietet eine Lösung mit niedriger Impedanz, langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit. Hergestellt aus Aluminium-Elektrolyt-Folienpapier in einem Aluminiumgehäuse, bieten diese Elektrolytkondensatoren 2000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind eine Größe kleiner als die Panasonic-Serie FK. Sie bieten die gleiche Leistung wie ältere Kondensatoren, aber durch die kompakte Größe können Sie Ihre Leiterplattenentwürfe verkleinern. Merkmale. Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen AEC-Q200-zertifiziert Niedriger ESR Fortschrittliche Folientechnologie Standardteile können Stößen bis zu 10 G standhalten, während die vibrationsfeste Variante Stößen bis zu 30 G standhält Umweltfreundlich. Informationen zur Produktanwendung. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind ideal für den Einsatz im Stromversorgermarkt. Diese Aluminiumkondensatoren sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und werden auch für den Einsatz in der Automobilindustrie empfohlen. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wechselrichter und Gleichrichterschaltungen sowie DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
240mA
Verlustleistungsfaktor:
0.19%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1062856, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1A221SP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,493*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.