Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toko FDSD0512 Drosselspule, 2,2 μH 5.2A mit Eisenpulver-Kern, 0512 Gehäuse 5.2mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1060230
Hersteller:
     Toko
Herst.-Nr.:
     FDSD0512-H-K2R2M=P3
EAN/GTIN:
     5059045669128
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 5.2A
Gehäuse-Form = 0512
Länge = 5.2mm
Tiefe = 4.9mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 5.2 x 4.9 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 68mΩ
Serie = FDSD0512
Kernmaterial = Eisenpulver
Formteil = Ja

Metalllegierungsinduktoren der Serie 0512/0515/0518. Metalllegierungsinduktoren der Serie FDSD/0512/0515/0518 enthalten magnetisches Eisenpulver, das großen Strom ermöglicht. Diese festen SMD-Induktoren sind für die Schwalllötung geeignet und haben einen niedrigen Geräuschpegel. Diese SMD-Induktoren sind rechteckig (5,2 X 4,0 mm) und maximal 1,2/1,5/1,8 mm hoch. Diese Metalllegierungsinduktoren verwenden flachen Draht für niedrigen Gleichstromwiderstand. Induktoren der Serie FDSD sind ideal für DC/DC-Konverteranwendungen und sie sind halogenfrei und RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
5.2A
Gehäuse-Form:
0512
Länge:
5.2mm
Tiefe:
4.9mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
5.2 x 4.9 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
68mΩ
Serie:
FDSD0512
Kernmaterial:
Eisenpulver
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1060230, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Toko, FDSD0512HK2R2M=P3, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.