Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15PX, 0402 (1005M), 900mA, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048526
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PX601SN1D
EAN/GTIN:
     5059043501949
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Nennstrom = 900mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.23Ω
Material = Ferrit

SMD 0402 Ferritfilter – Serie BLM15EG/HB/HD/HG/PD/PG/PX. BLM-Ferritperlen von Murata sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen geeignet, da sie keinen Erdanschluss benötigen. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. BLM_P-Ferritperlen sind passend für Netzleitungen bis maximal 6 A dc. Mit geringem Gleichstromwiderstand sind BLM_P-Varianten ideal für Starkstromkreise. BLM15EG-Modelle bieten außerdem niedrigen Gleichstromwiderstand. Diese Serie von Ferritperlen ist für allgemeine Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Nennstrom:
900mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.23Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 1048526, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15PX601SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00561*
€ 0,02479*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0493*
2 Tage
7891
10
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0867*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.