Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3900 Drosselspule, 5,6 μH 8.2A 12.9mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048492
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     39H562C
EAN/GTIN:
     5059041001090
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 5,6 μH
Gleichstrom max. = 8.2A
Länge = 12.9mm
Tiefe = 12.9mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 11.4mΩ
Serie = 3900
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3900. Murata Power Solutions Serie 3900 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Kompakte Bauform Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,6 μH
Gleichstrom max.:
8.2A
Länge:
12.9mm
Tiefe:
12.9mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
11.4mΩ
Serie:
3900
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1048492, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 39H562C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.