Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 Drosselspule, 3,2 μH 6.5A 10.4mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048481
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38S322C
EAN/GTIN:
     5059041091800
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,2 μH
Gleichstrom max. = 6.5A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 11.9mΩ
Serie = 3800
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,2 μH
Gleichstrom max.:
6.5A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
11.9mΩ
Serie:
3800
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1048481, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38S322C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
650
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,21*
€ 1,53*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 11,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.