Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 Drosselspule, 1,3 μH 10.5A 10.4mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048477
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38S132C
EAN/GTIN:
     5059041356763
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,3 μH
Gleichstrom max. = 10.5A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 5mΩ
Serie = 3800
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,3 μH
Gleichstrom max.:
10.5A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
5mΩ
Serie:
3800
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1048477, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38S132C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.