Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 Drosselspule, 0,3 μH 16A 10.4mm / ±30%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048464
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38H301C
EAN/GTIN:
     5059041384278
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 0,3 μH
Gleichstrom max. = 16A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 2.2mΩ
Serie = 3800
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,3 μH
Gleichstrom max.:
16A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
2.2mΩ
Serie:
3800
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1048464, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38H301C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.