Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP20 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF -10 → +30% / 40V dc, Ø 35mm x 45mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104376
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP20A472CB040
EAN/GTIN:
     5059043932712
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Leiterplattenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 45mm
Höhe = 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 18000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Toleranz = -10 → +30%

Serie ALP20. Aluminium-Elektrolytkondensatoren gemäß IEC 384-4 (lange Lebensdauer). Gehäuse mit Entlüftung und Isolierhülle. Anschlussklemmen 2, 3, und 4 können aufgrund des Elektrolyts ein negatives Anschlusspotenzial haben. Nur für mechanische Verbindungen vorgesehen. Es wird empfohlen, sie auf isolierten Plättchen auf die Leiterplatte zu löten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Leiterplattenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 45mm
Höhe:
45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
18000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Toleranz:
-10 → +30%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 4700µf 40v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, 104376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALP20A472CB040, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.