| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1040889 Herst.-Nr.: 1031456 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EN 795 Klasse B, EN 795 / EN 566. PSS Mobile Rettungsleine aus Gewebe. Die mobile Rettungsleine aus Gewebe ist eine wertvolle Fallschutzeinrichtung mit einer horizontal verstellbaren, 20 m langen Rettungsleine. Die Rettungsleine wird in einem Beutel komplett mit zwei Schlingen geliefert. GEWEBE HORIZONTALE RETTUNGSLEINE:. Einstellbar von 5 m bis 20 m Bruchfestigkeit 20 KN Maximale Durchbiegung 2 m EN 795 Klasse B Gewicht 5,54 kg Temperaturbereich von minus 30 °C bis plus 50 °C Lieferung in einer Tasche. GURTBAND:. Polyester 35 mm Bruchfestigkeit 4500 daN. GURTBAND-EINSTELLVORRICHTUNG:. Einstellelement aus Bichromat-Stahl Bruchfestigkeit 1500 daN. TEXTILSCHLINGE:. Gurtband orange und schwarz Aus Polyamid Breite 25 mm EN 795 / EN 566 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, 1040889, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz Auffang-Kits, Honeywell Safety, 1031456, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest & Fall Recovery Kits |
| | |
| |