Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TQC, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 16V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038738
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16TQC47MYFT
EAN/GTIN:
     5059039407224
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D15
Äquivalenter Serienwiderstand = 55mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.4mm
Serie = POSCAP TQC
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TQC. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TQC sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR. TQC-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Hohe Spannung bis zu 35 V dc Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Empfohlene Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D15
Äquivalenter Serienwiderstand:
55mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.4mm
Serie:
POSCAP TQC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1038738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16TQC47MYFT, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,833*
€ 1,79*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,06*
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 2.436,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520V476M016ATE070
ab € 1,12*
Ähnlich
Kemet
T523W476M035APE100
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.