Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPE, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 2V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038676
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2TPE330MFB
EAN/GTIN:
     5059039408085
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Äquivalenter Serienwiderstand = 15mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 132 μA

Serie POSCAP TPE. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPE sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR von 15 mΩ. TPE-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Kleines Format Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Äquivalenter Serienwiderstand:
15mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
132 μA
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 1038676, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 2TPE330MFB, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,41618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 899,16*
€ 1.070,0004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 897,14*
€ 1.067,5966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 875,44*
€ 1.041,7736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 856,74*
€ 1.019,5206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 832,36*
€ 990,5084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.