Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPC, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038659
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPC47MB
EAN/GTIN:
     5059039408542
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B1
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.1mm
Serie = POSCAP TPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TPC. Tantalkondensatoren der Serie TPC von Panasonic sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR. TPC-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Flaches Profil Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B1
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.1mm
Serie:
POSCAP TPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 47µf 6,3 volt, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1038659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6TPC47MB, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.