Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPB, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPB330ML
EAN/GTIN:
     5059039446872
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D3L
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TPB. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPB sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit stellt das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR sicher. TPB-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Empfohlene Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D3L
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1038651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6TPB330ML, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1250
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,83*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 625000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.