Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPB, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPB330M
EAN/GTIN:
     5059039571475
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D4
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie = POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TPB. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPB sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit stellt das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR sicher. TPB-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Empfohlene Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D4
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie:
POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1038650, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6TPB330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,61894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.337,56*
€ 1.591,6964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.328,26*
€ 1.580,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.288,82*
€ 1.533,6958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.262,82*
€ 1.502,7558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.237,88*
€ 1.473,0772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.