Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPB, SMD Polymerkondensator 220μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038643
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPB220M
EAN/GTIN:
     5059039447565
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 220µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D4
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie = POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 220 μA

Serie POSCAP TPB. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPB sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit stellt das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR sicher. TPB-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Empfohlene Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
220µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D4
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie:
POSCAP TPB
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
220 μA
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1038643, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 10TPB220M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
2 Tage
6000
2000
Frei Haus
ab € 0,788*
€ 1,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520Y227M010ATE040
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.