Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic POSCAP TPE, SMD Polymerkondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038639
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE470MAZU
EAN/GTIN:
     5059039409983
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D15E
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 1.4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.4mm
Serie = POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie POSCAP TPE. Panasonic-Tantalkondensatoren der Serie TPE sind Teil der POSCAP-Serie. Hergestellt aus gesintertem Tantal als Anodenmaterial ermöglicht die große Oberfläche der porösen Materialien eine große Kapazität. Mit hoher elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht das für den Elektrolyt verwendete leitfähige Polymer niedrigen ESR von 15 mΩ. TPE-Tantalkondensatoren bieten hohe Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und sind daher für hohe Frequenzen und digitale Geräte geeignet. Kleines Format Stabile Elektrolyt-SMD-Kondensatoren Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Geringere Impedanz im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Elektrolyt- und Tantalkondensatoren Niedriger ESR bietet einen hohen Brummnennstrom im Vergleich zu anderen Elektrolytkondensatoren Leitfähiges Polymer ermöglicht einen Selbstheilungsmechanismus Tantaloxid stellt sicher, dass keine Vibrationen erzeugt werden und kein Rauschen auf der Leiterplatte vorhanden ist. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Sicherungs- und Ableitkondensatoren für digitale Geräte und Geräuschunterdrückung. Diese Tantalkondensatoren können in PCs, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten, Kfz- und industriellen Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D15E
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
1.4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.4mm
Serie:
POSCAP TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 1038639, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6TPE470MAZU, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.