Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1038167
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC08D,652
EAN/GTIN:
     5059043418681
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hc logic, 1038167, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC08D,652, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 171.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,468*
€ 0,557
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.