Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1038165
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC00D,652
EAN/GTIN:
     5059043415338
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, 1038165, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC00D,652, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 171.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,469*
€ 0,558
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.