| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1035686 Herst.-Nr.: 74HC595PW,112 EAN/GTIN: 5059045613671 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = TSSOP Logikfunktion = Schieberegister Anzahl der Zustände = 8 Logikfamilie = HC Montage-Typ = SMD Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel Anzahl der Elemente = 1 Pinanzahl = 16 Arbeitsspannnung min. = 2 V Arbeitsspannnung max. = 6 V Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | TSSOP | Logikfunktion: | Schieberegister | Anzahl der Zustände: | 8 | Logikfamilie: | HC | Montage-Typ: | SMD | Betriebsart: | Seriell zu seriell, Parallel | Anzahl der Elemente: | 1 | Pinanzahl: | 16 | Arbeitsspannnung min.: | 2 V | Arbeitsspannnung max.: | 6 V | Abmessungen: | 5.1 x 4.5 x 0.95mm | Trigger-Typ: | Positiv-Flanke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 1035686, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC595PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs |
| | |
| |