Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035671
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1V682
EAN/GTIN:
     5059039463398
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = HD

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
HD
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 35v, becherelko, alu elko panasonic, 1035671, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1V682, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,07*
1 Tag
1825
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 4,86*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 5,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.