Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 16V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1C153
EAN/GTIN:
     5059039440689
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 15000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, alu elko 15000 uf, 1035644, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1C153, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,59*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,44*
1 Tag
2877
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 6,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.