Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TP-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 390μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic TP-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 390μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 135°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1035635
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTP1V391
EAN/GTIN:
     5059039456901
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 390µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +135°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie TP. Elektrolytkondensatoren der Serie TP, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden (je nach Gehäusegröße) bei +125 °C. Bei +135 °C beträgt die Lebensdauer zwischen 1000 Stunden und 2000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom, ungefähr 20 % bis 40 % höher als die TA-Serie. Kompakte Bauform Kleiner als die Panasonic-Serie TA AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie TP, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
390µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 390uf 35v, elektrolyt kondensator tht, panasonic smd kondensator, 1035635, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUTP1V391, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,88*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 398,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.