Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TP-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035621
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTP1E471
EAN/GTIN:
     5059039412051
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +135°C
Anschlussraster = 5mm
Automobilstandard = AEC-Q200

Serie TP. Elektrolytkondensatoren der Serie TP, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden (je nach Gehäusegröße) bei +125 °C. Bei +135 °C beträgt die Lebensdauer zwischen 1000 Stunden und 2000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom, ungefähr 20 % bis 40 % höher als die TA-Serie. Kompakte Bauform Kleiner als die Panasonic-Serie TA AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie TP, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Anschlussraster:
5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 1035621, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUTP1E471, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.