Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX809RTRG, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MAX809RTRG, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1035058
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809RTRG
EAN/GTIN:
     5059042995220
Suchbegriffe:
1035058
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Power-Fail-Erkennung = Nein
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max. = 2.7V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Power-Fail-Erkennung:
Nein
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max.:
2.7V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,79*
€ 513,8301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,22*
€ 513,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,04*
€ 484,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,44*
€ 469,3836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,18*
€ 435,7542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.