Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 10V dc, Ø 5mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035042
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1A470WR
EAN/GTIN:
     5059039442621
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = HA SMD

Serie HA. Elektrolytkondensatoren der Serie HA, Typ V, von Panasonic bieten 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HA, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie HA, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
HA SMD
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1035042, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEHA1A470WR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,131*
2 Tage
188
10
€ 5,95*
ab € 0,1317*
€ 0,2662*
10
€ 5,90*
ab € 0,1006*
€ 0,2866*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,303*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865080242004
ab € 0,111*
Ähnlich
Kemet
EDK476M010A9DAA
ab € 0,0568*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1E470R
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.