Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 25V dc, Ø 4mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035037
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1E4R7R
EAN/GTIN:
     5059039438723
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Polarisiert = PolarmA

Serie HA. Elektrolytkondensatoren der Serie HA, Typ V, von Panasonic bieten 1000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HA, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie HA, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Polarisiert:
PolarmA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 4,7µf 25v smd, becherelko, smd kondensator 4,7uf, 1035037, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEHA1E4R7R, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1001*
5
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,2235*
1 Tag
1782
5
€ 14,99*
ab € 0,0685*
€ 0,2339*
1 Tag
3790
10
€ 5,95*
ab € 0,1133*
€ 0,2852*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,0885
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 200,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V4R7AR
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.