Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPF, SMD Polymerkondensator 180μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034738
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVPF180M
EAN/GTIN:
     5059039525515
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Technologie = Polymer
Kapazität = 180µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%
Länge = 11.9mm
Höhe = 11.9mm
Abmessungen = 8 (Dia) x 11.9mm
Serie = SVPF
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese aus Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 50 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. Oberflächenmontage 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SVPF OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
180µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Länge:
11.9mm
Höhe:
11.9mm
Abmessungen:
8 (Dia) x 11.9mm
Serie:
SVPF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, panasonic smd kondensator, 1034738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 25SVPF180M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,85*
9 Tage
nicht lagernd
400
€ 25,00*
ab € 0,949*
€ 1,179*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,52*
1 Tag
213
1
€ 14,99*
ab € 0,839*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.