Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.75A 45W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034692
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-45S-12
EAN/GTIN:
     5059039242092
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3.75A
Nennleistung = 45W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Tiefe = 29mm
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur min. = -30°C

EN55024, EN61000-6-2, EN55022 Klasse B, EN61000-3-2-3. Mean Well-Schaltnetzteil der Serie EPS45. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung von 3" x 2" Für 1-HE-Anwendungen Geeignet für 80 - 264 V ac Eingang Ausgelegt für elektromagnetische Störungen der Klasse B, für Klasse I Freie Luftkonvektionskühlung Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz LED-Anzeige für Betriebsstatus. Typische Anwendungen. Industrielle Automatisierungsanlagen Mechanische und elektrische Geräte Industrielle Steuerungssysteme Elektronische Instrumente, Geräte und Apparate
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3.75A
Nennleistung:
45W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Tiefe:
29mm
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, 1034692, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, EPS45S12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 15,92*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 15,98*
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 16,51*
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 18,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.