Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Überspannungsschutz Array komplex, 20-Pin, SMD TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Überspannungsschutz Array komplex, 20-Pin, SMD TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1031072
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CLT3-4BT6
EAN/GTIN:
     5059042268102
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Diodenkonfiguration = Array komplex
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 6.5mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1031072, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, CLT34BT6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
74
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Stück
Mindestbestellmenge: 74 Stück ( entspricht € 203,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.